Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO KAP12751 Blickschutzfilter 54,6 cm (21.5") 2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO KAP12751 Blickschutzfilter 54,6 cm (21.5") 2H
KAPSOLO KAP12751 Blickschutzfilter 54,6 cm (21.5") 2H
KAPSOLO KAP12751 Blickschutzfilter 54,6 cm (21.5") 2H
KAPSOLO KAP12751 Blickschutzfilter 54,6 cm (21.5") 2H
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99153855
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP12751
EAN/GTIN:
     5714681068321
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
525 mm
Höhe
0.42 mm
Tiefe
316 mm
Gewicht
0.113 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
0.433 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
21.5 "
Merkmale
Härte
2H
Seitenverhältnis
16:9
Lichtdurchlässigkeit
50 %
Ursprungsland
Deutschland
Orientierung der Datenschutz Filterung
Querformat & Hochformat
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Markenkompatibilität
Glorystar
Kompatibilität
Ultron 215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.