Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Easy 45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Easy 45 Schwarz
DeLOCK Easy 45 Schwarz
DeLOCK Easy 45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99135405
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81403
EAN/GTIN:
     4043619814039
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
45 mm
Dicke
22 mm
Fensterabmessungen (BxH)
45 x 45 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.