Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 32BSA25 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 32BSA25 Industriepinzette Edelstahl
Weller 32BSA25 Industriepinzette Edelstahl
Weller 32BSA25 Industriepinzette Edelstahl
Weller 32BSA25 Industriepinzette Edelstahl
Weller 32BSA25 Industriepinzette Edelstahl
Weller 32BSA25 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99114507
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     32BSA25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit runden Spitzen Ø 2.5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.