Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 15ARW Industriepinzette Karbonstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 15ARW Industriepinzette Karbonstahl
Weller 15ARW Industriepinzette Karbonstahl
Weller 15ARW Industriepinzette Karbonstahl
Weller 15ARW Industriepinzette Karbonstahl
Weller 15ARW Industriepinzette Karbonstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99113182
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     15ARW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Schneidpinzette, Super Flush, bündig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25.5 g
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Material
Karbonstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.