Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 14011111022 Elektrische Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 14011111022 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14011111022 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99014747
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14011111022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, verzinkte Stahldrahtumflechtung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
27 mm
Gewicht
430 g
Lieferumfang
Anzahl
10
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-50 - 250 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 10,29* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.