Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO KAP12668 Blickschutzfilter 33 cm (13") 2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO KAP12668 Blickschutzfilter 33 cm (13") 2H
KAPSOLO KAP12668 Blickschutzfilter 33 cm (13") 2H
KAPSOLO KAP12668 Blickschutzfilter 33 cm (13") 2H
KAPSOLO KAP12668 Blickschutzfilter 33 cm (13") 2H
KAPSOLO KAP12668 Blickschutzfilter 33 cm (13") 2H
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98974644
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP12668
EAN/GTIN:
     5714681066594
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
300.5 mm
Höhe
0.43 mm
Tiefe
191.5 mm
Gewicht
0.039 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
0.219 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Merkmale
Härte
2H
Lichtdurchlässigkeit
54 %
Ursprungsland
Deutschland
Orientierung der Datenschutz Filterung
Querformat & Hochformat
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Latitude 5320 Convertible
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.