| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-98872121 Herst.-Nr.: 93395 EAN/GTIN: 4000870933954 |
| |
|
| | |
| Liebe auf den zweiten Blick! Die Einbauleuchten Cole in Schwarz/Gold matt verschmelzen durch die zurückgesetzten Leuchtmittel-Fassungen nahezu mit der Decke. Hat man sie aber entdeckt, möchte man gar nicht mehr wegschauen. Das Licht der zurückgesetzten Leuchtmittel auf der matten, goldenen Oberfläche, sorgt für weiche und blendfreie Beleuchtung. Im Lieferumfang sind Anschlussboxen für beliebige GU10-Leuchtmittel enthalten. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Einbaustrahler | | Produktfarbe | Schwarz, Gold | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Platzierung | Zimmerdecke | | Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP23 | | Schutzart | II | | Montageloch Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 88 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 10 W | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 30000 h | Energie | Eingangsspannung | 230 V | Ergonomie | Dimmbar | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LEDs mit Stecksockel, deckeneinbaustrahler led gu 10, einbauleuchte led, led deckeneinbaustrahler ip 23 |
| | |
| |