Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMC2449/256 Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMC2449/256 Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB
CoreParts MMC2449/256 Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9877661
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMC2449/256
EAN/GTIN:
     5705965571026
Suchbegriffe:
Laptopspeicher
Notebookspeicher
S0DIMM
SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
0.25 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 0.25 GB
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Speicher Laptop, Speicher Notebook, SD RAM, SDRAM, SDRAM Laptopspeicher, SDRAM Notebookspeicher, SDRAM S0DIMM, SDRAM SODIMM, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, sodimm sdram, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, RAM, ROM, DRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.