Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 32038 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 32038 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 32038 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98344417
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
helukabel nyy-j 3x1
erdkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Kupferindex
2352 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 50,93*
€ 60,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 49,85*
€ 59,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,60*
€ 56,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,54*
€ 54,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,79*
€ 52,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,89*
€ 45,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.