Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Insert 80 4xBA7-1 Einschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco Insert 80 4xBA7-1 Einschub
raaco Insert 80 4xBA7-1 Einschub
raaco Insert 80 4xBA7-1 Einschub
raaco Insert 80 4xBA7-1 Einschub
Artikel-Nr.:
     1690-6545035230
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136532
EAN/GTIN:
     5733439136532
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Sortierkasten
Sortimentbox
Einsatz 80 BA7-1 für die Aufteilung von Assorter 80, Boxxser 80 und CarryLite 80.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
232 g
Merkmale
Produkttyp
Einschub
Kompatible Produkte
Assorter 80, Boxxser 80, CarryLite 80
Produktfarbe
Transparent
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 7,80*
27 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,71*
€ 7,84*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,58*
21 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,40*
€ 8,72*
15 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,78625*
€ 9,22625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 62,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
434248
ab € 63,50*
Sonstiges
Raaco
134910
ab € 49,56*
Sonstiges
Raaco
134934
ab € 44,59*
Sonstiges
Raaco
134972
ab € 63,26*
Sonstiges
Raaco
136310
ab € 41,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.