Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peak Design Travel Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peak Design Travel Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Peak Design Travel Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Peak Design Travel Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Peak Design Travel Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Peak Design Travel Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Peak Design Travel Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Peak Design Travel Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Peak Design Travel Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Peak Design Travel Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Peak Design Travel Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Peak Design Travel Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Peak Design Travel Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97723835
Hersteller:
     Peak Design
Herst.-Nr.:
     BTR-30-SG-1
EAN/GTIN:
     818373022778
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
1600 g
Volumen (l)
30 l
Erweitertes Volumen
33 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
400 x 295 x 40 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Material
Material
Nylon
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
400 D
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
14 "
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Brustband
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserfest
Ja
Ursprungsland
VNM
Weitere Suchbegriffe: Trekking-Rucksack, Wander-Rucksack, Wanderrucksack, Foto-Rucksack, Fotorucksack, Kamera Rucksack, army rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 277,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,24*
€ 327,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.