Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 710287 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 710287 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 710287 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 710287 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97454736
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     710287
EAN/GTIN:
     7320287102871
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
337 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
911 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS, Acetal
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Getac F110 6th Gen (For all countries)
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,21*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,27*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,73*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,80*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,99*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,98*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,31*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,22*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.