Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03302 Herst.-Nr.: EBUSBC-DVIK.2 EAN/GTIN: 4049759272012 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | HDCP | Ja | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB DVI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DVI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel usb-c 2m, adapterkabel dvi, usb anschlusskabel 2m |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 12,62* | € 17,96* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,63* | € 17,97* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,36* | € 30,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,70* | € 33,75* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 28,65* | € 38,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|