Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03307 Herst.-Nr.: EBUSBC-DP-4K60 EAN/GTIN: 4049759271978 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | | Datenübertragungsrate | 5.4 Gbit/s | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 7,38* | € 10,71* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,41* | € 10,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,66* | € 11,10* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,61* | € 27,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,75* | € 28,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|