Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03300 Herst.-Nr.: EBUSBC-DP12K.2 EAN/GTIN: 4049759272029 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | | Farbtiefe | 10 Bit | | Farbabtastung | 4:2:2, 4:4:4, 4:2:0 | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4.8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c displayport, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 8,95* | € 12,80* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,94* | € 12,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,02* | € 12,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,12* | € 14,39* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 15,88* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|