Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03303 Herst.-Nr.: EBUSBC-HDMI-4K30K.2 EAN/GTIN: 4049759271732 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | HDCP | Ja | | HDCP-Version | 1.4 | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | | Maximale Bildwiederholrate | 30 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | | Farbabtastung | 4:2:2, 4:4:4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 12,08* | € 17,21* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,09* | € 17,23* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 18,82* | € 26,06* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,73* | € 29,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,12* | € 35,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|