Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox 2060 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox 2060 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
nevox 2060 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
nevox 2060 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
nevox 2060 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
nevox 2060 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97407890
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2060
EAN/GTIN:
     4250686410600
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die neue VARIO Series besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch angenehmes Handling.

Stilvoll und edel an die neuen Trends und Wünsche angepasst, wird das Smartphone im Inneren der Tasche, durch ein transparentes Case aus TPU sicher geschützt.
 
Die Aufstellfunktion verbindet verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Schauen Sie sich bequem Videos an oder klappen Sie einfach die Frontklappe nach hinten um.
 
Durch die 2 unsichtbar integrierten Magneten wird die Bedienung kinderleicht und die Schutzhülle öffnet sich nicht ungewollt.
 
Beim Umklappen der Frontklappe wird diese ebenfalls durch die Magneten auf der Rückseite fixiert,
somit ist ein bequemes Telefonieren und Bedienen sichergestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A33
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.