| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97373926 Herst.-Nr.: PP8-LSZHCU-BK-3M EAN/GTIN: 8716309120654 |
| |
|
| | |
| Abgeschirmtes CAT8 Patchkabel mit vergoldeten 8P8C Anschlüssen Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Integrierte Zugentlastung Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.8 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 310 mm | | Verpackungstiefe | 410 mm | | Verpackungshöhe | 300 mm | | Paketgewicht | 8340 g | | Verpackungsvolumen | 38130 cm³ | Sonstige Funktionen | Menge pro Behälter | 80 Stück(e) | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat8 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Frequenz | 2000 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |