Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master XG650 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master XG650 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master XG650 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master XG650 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master XG650 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master XG650 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master XG650 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master XG650 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master XG650 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master XG650 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master XG650 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97269089
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MPG-6501-AFBAP-XEU
EAN/GTIN:
     4719512112373
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
500,620,740,860 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
860,740,620,500 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
670 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
4 - 8 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
650 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
54.1 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
92 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 500 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
214 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
318 mm
Höhe des Versandkartons
520 mm
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
2.53
Geräuschpegel
25 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1800 RPM
Beleuchtung
Ja
Sonstige Funktionen
EPS-Kabellänge
650 mm
Farben der Beleuchtung
Multi
Zertifikate
Zertifizierung
ErP 2014 Lot 3, TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 271,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,44*
€ 323,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
MPG-8501-AFBAP-XEU
€ 314,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.