Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-LIF14952 Herst.-Nr.: 14952 EAN/GTIN: 4002911149522 |
| |
|
| | |
| Die magischen Kerzen entzünden sich nach dem Ausblasen erneut. Kerze zum endgültigen Erlöschen 5 Minuten in Wasser tauchen! Beachten Sie die Gebrauchshinweise auf der Packung! - Länge: 6 cm - Brenndauer ca. 7 Minuten Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Produkttyp | Kerzen | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standardkerzen, Wachs-Kerzen, Wachskerzen, Kerzen-Grundstoffe, Kerzen-Material, Kerzengrundstoffe, Kerzenherstellung, Kerzenmaterial, Sternchenfeuer, Wunderkerze, kerzen material |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | 12 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 0,44* | € 0,83* | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,54* | € 0,97* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,80* | € 1,46* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 0,67* | € 2,71* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,74* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,044* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 9,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|