Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Wiltopia Nachtlicht Regenwald


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Wiltopia Nachtlicht Regenwald
Playmobil Wiltopia Nachtlicht Regenwald
Playmobil Wiltopia Nachtlicht Regenwald
Playmobil Wiltopia Nachtlicht Regenwald
Playmobil Wiltopia Nachtlicht Regenwald
Playmobil Wiltopia Nachtlicht Regenwald
Playmobil Wiltopia Nachtlicht Regenwald
Playmobil Wiltopia Nachtlicht Regenwald
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970085
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71009
EAN/GTIN:
     4008789710093
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
Konstruktionsspielzeug
Das Nachtlicht begleitet kleine Abenteurer mit Dschungelsounds ins Land der Träume. Regenwaldgeräusche und gemütliches Licht sorgen für eine authentische Atmosphäre zuhause (4 x 1,5-V-Mignon-Batterien (AA) nötig). Inklusive Tierwissenskarte 'Tukan' mit spannendem Audio-Content. Maße: 18 x 14 x 26 cm (LxTxH). Das zauberhafte Nachtlicht bringt den Regenwald mit verschiedenen Licht- und Soundeffekten direkt ins Kinderzimmer. Im Schutz des Baumes treffen sich Alina und Rick, um zu diskutieren oder die Stille des Abends zu genießen und Rick freut sich über die hier häufig funktionierende Internetverbindung. Durch das Einsetzen verschieden gravierter Scheiben kann zwischen zwei Motiven gewechselt werden. Licht, Sound und Lautstärke können über einen Regler und einen Taster am Elektronikmodul eingestellt werden. Das Spielset enthält zwei PLAYMOBIL-Figuren Alina da Silva und Rick Palmer, ein Nachtlicht mit Regenwaldgeräuschen, zwei Motivscheiben zum Wechseln, einen Tukan, einen Waldkauz, eine Tierwissenskarte Tukan sowie weitere spannende Extras. Für die Extraportion Wissen Die Wiltopia-Web App bietet zusätzliche tolle Audio- und Videoinhalte und nimmt Kinder direkt mit in den Lebensraum der Tiere. Einfach den QR-Code auf der Tier-Sammelkarte scannen und schon kommt die detailreiche Tier- und Pflanzenwelt nach Hause. Mit dem AR-Feature ist auch ein Selfie mit dem Tukan möglich. So geht Wissensvermittlung mit Spaß und Lerneffekt. Wiltopia - Wundervoll für die Umwelt Wiltopia ist die erste PLAYMOBIL-Produktreihe, die im Schnitt aus über 80 % nachhaltigem Material besteht. Aussortierte Kunststoff-Abfälle erhalten ein neues Leben und dienen als Materialquelle für diese außergewöhnliche Spielwelt. Das schont Ressourcen und vor allem die Umwelt. Natürlich entsprechen alle Wiltopia-Produkte den gewohnt hohen Sicherheitsstandards und der bewährten PLAYMOBIL-Qualität und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen, Wildtiere
Mit Ton
Ja
Lieferumfang
Anzahl Teile
69 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, nachtlicht kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.