Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1202032 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1202032 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M12 Schwarz
Phoenix Contact 1202032 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96921138
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1202032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
5
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,40*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.744,18*
€ 2.075,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.725,49*
€ 2.053,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.524,59*
€ 1.814,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,80*
€ 1.595,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.164,37*
€ 1.385,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.