Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 350213 Interkom-System-Zubehör Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino 350213 Interkom-System-Zubehör Rahmen
bticino 350213 Interkom-System-Zubehör Rahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96873952
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     350213
EAN/GTIN:
     8005543455364
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
144 mm
Merkmale
Produkttyp
Rahmen
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
bticino
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.