Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 672 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino 672 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß
bticino 672 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96873617
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     672
EAN/GTIN:
     8014496001771
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Gegensprechanlage
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
8 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
0.15 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.