Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94428 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94428 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Paulmann 94428 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Paulmann 94428 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96850230
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94428
EAN/GTIN:
     4000870944288
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Seilsysteme 12V
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
60 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Breite
115 mm
Höhe
47 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.