Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FPSLC02 Glasfaserkabel 2 m LC OS2 Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FPSLC02 Glasfaserkabel 2 m LC OS2 Grün, Gelb
LogiLink FPSLC02 Glasfaserkabel 2 m LC OS2 Grün, Gelb
LogiLink FPSLC02 Glasfaserkabel 2 m LC OS2 Grün, Gelb
LogiLink FPSLC02 Glasfaserkabel 2 m LC OS2 Grün, Gelb
LogiLink FPSLC02 Glasfaserkabel 2 m LC OS2 Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96848638
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FPSLC02
EAN/GTIN:
     4052792066081
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün, Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
APC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FPSLC01
ab € 1,68*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC03
ab € 1,87*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC05
ab € 2,10*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC10
ab € 2,62*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC15
ab € 3,14*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC20
ab € 3,68*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC00
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.