Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive Lite 330 512 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetDrive Lite 330 512 GB
Transcend JetDrive Lite 330 512 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96749863
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GJDL330
EAN/GTIN:
     760557856245
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 512gb
Die neue und schlanke JetDrive™ Lite 330 Speichererweiterungskarte von Transcend für das MacBook Pro 2021. Mit den JetDrive Lite Erweiterungskarten können Sie schnell und einfach zusätzlichen Speicherplatz gewinnen, ohne Ihren MacBook® Computer zu vergrößern. Erweiteren Sie Ihren Speicher im Handumdrehen. / Speicher Erweiterung. Ganz Einfach Setzen Sie die JetDrive Lite Speicherkarte einfach in den seitlichen Kartenleser-Slot Ihres MacBook ein und erhöhen sofort die Speicherkapazität. Mit bis zu 512 GB verfügbarem Speicherplatz können Sie RAW-Bilder, 4K-Videos, Musik und mehr speichern. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Unglaublich schnelle und Reibungslose Übertragung. JetDrive Lite 330 Speicherkarten liefern Lesegeschwindigkeiten von bis zu 95 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 75 MB/s und entfesselt so die volle Leistung Ihres MacBook. Perfekt für Time Machine®-Backups, iTunes®-Bibliotheken und alles, was Sie schnell erledigen möchten. Elegantes und nahtloses Design. Die JetDrive Lite (330) Erweiterungskart(en) von Transcend haben ein bündiges Profil, das für jedes MacBook Modell maßgeschneidert ist und sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Ihr MacBook einfügen lassen, ohne störend hervorzustehen. Das Sicherheitsnetz für Ihre Daten /Einfaches Wiederherstellen und retten Ihrer Daten Stellen Sie versehentlich gelöschte Dateien mit der exklusiven RecoveRx™-Software von Transcend wieder her, die als kostenloser Download mit den JetDrive Lite-Erweiterungskarten erhältlich ist. Hohe Zuverlässigkeit schützt Ihre Daten. JetDrive Lite-Erweiterungskarten werden mit fortschrittlicher COB-Technologie (Chip-on-Board) hergestellt Das heißt, sie sind widerstandsfähig gegenüber Wasser, Staub und Erschütterungen. Egal, welche Art von Abenteuern Sie mit Ihrem MacBook erleben, die JetDrive Lite 330 wird Sie dabei unterstützen. Match it up! Neben dem MacBook Pro 2021 unterstützt die JetDrive Lite 330 auch das MacBook Pro (Retina) 13" (Ende 2012~Anfang 2015). Transcend bietet weitere JetDrive Lite Erweiterungskarten an, die speziell für MacBook Air und MacBook Pro Computer entwickelt wurden, um den unterschiedlichen Steckplatzabmessungen der einzelnen Modelle gerecht zu werden. Überprüfen Sie unsere Kompatibilitätsliste, um die richtige JetDrive Lite Speicherkarte für Ihr MacBook zu finden. Die Kompatibilitätsliste finden Sie weiter unten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Speicher
Kapazität
512 GB
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Energie
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sd card, transcend sd card
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.