Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Pacific TOUGH C360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Pacific TOUGH C360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Thermaltake Pacific TOUGH C360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Thermaltake Pacific TOUGH C360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Thermaltake Pacific TOUGH C360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Thermaltake Pacific TOUGH C360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Thermaltake Pacific TOUGH C360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Thermaltake Pacific TOUGH C360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96700307
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W306-CU12BL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Die Pacific TOUGH C360 enthält einen Pacific W7 Non RGB Wasserblock,eine Pacific PR22-DDC-Pumpe/Reservoir Kombination, außerdem zwei TOUGHFAN 12 Lüfter und einnen Kupferradiator, um die bestmögliche Performence zu bieten.

Pacific W7 Non-RGB Wasserblock
Der Pacific W7 Non RGB CPU-Wasserblock ist eine Variante des beliebten Pacific W7 Plus Wasserblocks von Thermaltake, der über das gleiche transparente Design verfügt, was es ermöglicht, die Farbe des Kühlmittels zu sehen. Zusammen mit dem korrosionsbeständigen Kupfersockel und der 0,15mm Innenlamellenstruktur kann der Pacific W7 Non-RGB Wasserblock ein hervorragendes Kühlungsergebnis liefern.

TOUGHFAN 12 Inklusive
Das Cooling Kit wird mit zwei TOUGHFAN 12 geliefert, die mit einer Lüfterdrehzahl von bis zu 2000 RPM für beste Kühlergebnisse in Ihrem Flüssigkeitskühlsystem sorgen.

Thermaltake Pacific C360 Radiator
Der 360mm leistungsstarke Radiator ist für 120mm Lüfter ausgelegt und wurde aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Seitenteile aus Edelstahl garantieren eine lange Lebensdauer und reduzieren das Gewicht des Kühlers. Die Integrierten G1/4"-Gewinde erleichtern die Montage und sorgen zudem für eine auslaufsichere Verbindung.

Pacific PR22-DDC Pump & Reservoir Combo
Die Pumpen und Reservoir Kombination zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Leistung aus. Der Behälter ist 210 mm lang und hat ein Fassungsvermögen von 300 ml, zudem beträgt die DDC-Pumpengeschwindigkeit 4600 U/min. PR22-DDC wird aus hochwertigen PPS- und PMMA-Materialien hergestellt, um eine kristallklare, leistungsstarke und langlebige Komponente zu bieten.

T1000 Transparent Coolant - Pure Clear
Thermaltake T1000 Transparent Coolant Series wurde mit der neuesten TT-Formel entwickelt, um als Korrosionsschutzflüssigkeit und Wärmeübertragungsmedium für PC-Wasserkühlungen verwendet werden zu können.

Pacific G1/4 90 Degree Adapter - Schwarz
Der aus schwarzem Kupfer gefertigte Pacific G1/4 90-Grad-Adapter ist um 360 Grad drehbar und besteht aus zwei versiegelten O-Ringen mit seitlich aufgedrucktem Tt-Logo.

V-Tubler PETG Tube 16mm OD 500mm
Die V-Tubler PETG-Rohre mit 16 mm Außendurchmesser sind ein Satz Rohre aus glasartigem, transparentem Acryl mit hoher Stabilität und einer verstärkten Wandstärke für einen sichereren Betrieb des Wasserkühlsystems..
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Heizungs-Breite
119 mm
Heizungs-Höhe
29.5 mm
Schlauch-/Rohrlänge
210 mm
Leitungsdurchmesser
16 mm
Innendurchmesser Leitung
12 mm
Höhe
232 mm
Pumpenhöhe
210 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Kupfer
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Wasserblockmaterial
Kupfer
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Liquid cooling kit
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1356 (Socket B2), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM1, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Kühlmittelkapazität
1 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,29*
€ 431,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,04*
€ 418,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,86*
€ 410,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.