Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 11489 Steckdose CEE 7/3 + USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 11489 Steckdose CEE 7/3 + USB Weiß
DeLOCK 11489 Steckdose CEE 7/3 + USB Weiß
DeLOCK 11489 Steckdose CEE 7/3 + USB Weiß
DeLOCK 11489 Steckdose CEE 7/3 + USB Weiß
DeLOCK 11489 Steckdose CEE 7/3 + USB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96679795
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11489
EAN/GTIN:
     4043619114894
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Diese Schutzkontakt-Steckdose von Delock dient dem Einbau in eine handelsübliche Unterputz- oder Hohlraumdose. Zusätzlich zu einer CEE 7/3 Steckdose mit Kindersicherung bietet diese Schutzkontakt-Steckdose zwei USB Ladeports. Mit den beiden Ladeports USB Typ-A und USB Type-C ist diese Steckdose auch für die Zukunft gewappnet. Somit können Smartphones, Tablets und ähnliche Geräte geladen werden, während die Steckdose weiterhin zur Verfügung steht. Passend zu vielen Schalterprogrammen Die Steckdose ist kompatibel zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Rahmen-Fenstergröße. Dazu zählen die Schalterprogramme bekannter Hersteller wie zum Beispiel Gira, JUNG, Busch-Jaeger oder Merten.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3 + USB
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Maximale Eingangsleistung
4000 W
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
3.4 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.