Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Lite Pak 800 Erwachsener Mumienschlafsack Polyester Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Lite Pak 800 Erwachsener Mumienschlafsack Polyester Grün, Rot
High Peak Lite Pak 800 Erwachsener Mumienschlafsack Polyester Grün, Rot
High Peak Lite Pak 800 Erwachsener Mumienschlafsack Polyester Grün, Rot
High Peak Lite Pak 800 Erwachsener Mumienschlafsack Polyester Grün, Rot
High Peak Lite Pak 800 Erwachsener Mumienschlafsack Polyester Grün, Rot
High Peak Lite Pak 800 Erwachsener Mumienschlafsack Polyester Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96637392
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     23260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
870 g
Packvolumen
4.6 l
Gewicht und Abmessungen
Mindestbreite
500 mm
Maximale Breite
750 mm
Länge (mm)
2100 mm
Maximale Benutzerhöhe
1800 cm
Gewicht
800 g
Füllergewicht
380 g
Technische Details
Typ
Mumienschlafsack
Material
Polyester
Produktfarbe
Grün, Rot
Saison-Bewertung
1-2 Saisons
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Füllmaterial
Hohlfaser
Art der Füllung
Hohlfaser
Mit Kapuze
Ja
Saison
Spring
Komforttemperaturbewertung
15 °C
Extremtemperaturbewertung
2 °C
Isolation Anzahl der Schichten
1
Insulation density
150 g/m²
Reißverschluss-Seite
Linkshänder-Reißverschluss
Reißverschlussart
Zwei-Wege-Reißverschluss
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.