Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96636639
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-5200J3636C16GX2-RS5W
EAN/GTIN:
     4713294230881
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
36
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.1 V
SPD-Geschwindigkeit
4800 MHz
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.