Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 698.130.74 Alarmlichtindikator 12 V Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 698.130.74 Alarmlichtindikator 12 V Rot, Gelb
Werma 698.130.74 Alarmlichtindikator 12 V Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96609094
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     698.130.74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
werma signalsäule 12v
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
155 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.205 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.