Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows 11 Home Vollständig verpacktes Produkt (FPP) 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows 11 Home Vollständig verpacktes Produkt (FPP) 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 11 Home Vollständig verpacktes Produkt (FPP) 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96561127
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     HAJ-00090
EAN/GTIN:
     889842965674
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Weitere Informationen:
Merkmale
Medientyp
USB-Flash-Drive
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
64 GB
Min. benötigter RAM
4 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1 GHz
Lizenz
Unterstützte Sprachen
Englisch
Lizenztyp
Vollständig verpacktes Produkt (FPP)
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.