Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
Tripp Lite N370X-10M InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Blau, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-96096602
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N370X-10M
EAN/GTIN:
0037332271853
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
152.4 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
185.4 mm
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
90 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332271850
Compliance certificates
RoHS, CE, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
400 Gbit/s
Einführungsverlust
0.3 dB
Ursprungsland
China
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaserkabel konfektioniert
,
LWL Patchkabel
,
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
,
lwl patchkabel 10m os2
,
infiniband glasfaserkabel
,
glasfaser-patchkabel 10m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N820-01M-IND InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC Aqua-Farbe
Tripp Lite
N820-01M-IND
ab € 23,01*
Zubehör
Tripp Lite N820-01M-OM5 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC Grün
Tripp Lite
N820-01M-OM5
ab € 14,65*
Zubehör
Tripp Lite N820-02M-IND InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m LC Aqua-Farbe
Tripp Lite
N820-02M-IND
ab € 24,67*
Zubehör
Tripp Lite N820-02M-OM5 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m LC Grün
Tripp Lite
N820-02M-OM5
ab € 17,31*
Zubehör
Tripp Lite N820-03M-OM4 10 Gb/100 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 3 m
Tripp Lite
N820-03M-OM4
ab € 23,75*
Zubehör
Tripp Lite N820-03M-OM5 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC Grün
Tripp Lite
N820-03M-OM5
ab € 20,87*
Zubehör
Tripp Lite N820-05M-IND InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m LC Aqua-Farbe
Tripp Lite
N820-05M-IND
ab € 28,66*
Zubehör
Tripp Lite N820-05M-OM5 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m LC Grün
Tripp Lite
N820-05M-OM5
ab € 27,37*
Zubehör
Tripp Lite N820-10M-IND InfiniBand/Glasfaserkabel LC Aqua-Farbe
Tripp Lite
N820-10M-IND
ab € 34,87*
Zubehör
Tripp Lite N820-10M-OM5 InfiniBand/Glasfaserkabel LC Grün
Tripp Lite
N820-10M-OM5
ab € 42,70*
Zubehör
Tripp Lite N820-15M-OM4 100 G Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaserkabel (LC/LC), Wasserblau, 15 m
Tripp Lite
N820-15M-OM4
ab € 54,96*
Zubehör
Tripp Lite N820-20M-OM4 100 G Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaserkabel (LC/LC), Wasserblau, 20 m
Tripp Lite
N820-20M-OM4
ab € 60,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen