Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 86014 Elektrische Wärmflasche 380 W Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 86014 Elektrische Wärmflasche 380 W Pink
Unold 86014 Elektrische Wärmflasche 380 W Pink
Unold 86014 Elektrische Wärmflasche 380 W Pink
Unold 86014 Elektrische Wärmflasche 380 W Pink
Unold 86014 Elektrische Wärmflasche 380 W Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96089125
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86014
EAN/GTIN:
     4011689860140
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Kabellose elektrische Wärmflasche für wohltuende Wärme an Bauch, Rücken, Nacken, etc.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
380 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
1400 g
Technische Details
Anwärmdauer
10 min
Überhitzungsschutz
Ja
Produktfarbe
Pink
Automatische temperatur Kontrolle
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Material
Kunststoff, Polyester
Kabellänge
1.05 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.