Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco TT-110 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco TT-110 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Blau, Weiß
Lenco TT-110 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Blau, Weiß
Lenco TT-110 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Blau, Weiß
Lenco TT-110 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Blau, Weiß
Lenco TT-110 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Blau, Weiß
Lenco TT-110 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96082192
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     TT-110BUWH
EAN/GTIN:
     8711902044895
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Plattenspieler Koffer
Plattenspielerkoffer
Mit dem TT-110BUWH von Lenco können Sie sich Ihre Vinyl-Sammlung anhören, dieser kombiniert ein Retro-Design mit modernen Funktionen. Beispielsweise können die LPs mit drei verschiedenen Geschwindigkeiten von 33, 45 und 78 U/min abgespielt werden. Am Ende der Aufzeichnung stoppt der Arm dank des Auto-Stopp-Systems automatisch. Der Plattenspieler verfügt auch über andere Wiedergabemöglichkeiten. Über Bluetooth können Sie zum Beispiel Ihre Lieblings-Playlist drahtlos von Ihrem Smartphone oder Tablet streamen. Sie können auch jede beliebige Musikquelle über den AUX-Eingang mit einem Audiokabel anschließen. Der TT-110BUWH wird mit einem Netzteil geliefert und hat zwei eingebaute Lautsprecher. Darüber hinaus können Sie Ihre Musik auch über den Kopfhöreranschluss hören. Da die LPs riemengetrieben sind, gibt es keine unerwünschten Vibrationen, die das Audiosignal stören können. Ganz gleich, wie Sie Ihre Lieblingsmusik hören möchten, Sie werden immer einen optimalen Klang erhalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Adapter für 45 U/min
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Halbautomatisch
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunstleder, Metall, Kunststoff, Holz
Plattenteller Schnelligkeit
33,45,78 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Tonarm
Form
J-förmiger Tonarm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3000 g
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Lautsprechertyp
2-Wege
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
AUX-Eingang
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
2590 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50-60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.