Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg PCF6A-10CC-0050-BK Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg PCF6A-10CC-0050-BK Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a F/UTP (FTP)
Lanberg PCF6A-10CC-0050-BK Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a F/UTP (FTP)
Lanberg PCF6A-10CC-0050-BK Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a F/UTP (FTP)
Lanberg PCF6A-10CC-0050-BK Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95901344
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     PCF6A-10CC-0050-BK
EAN/GTIN:
     5901969424607
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.