Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
Mobilis 065009 Gehäuse für tragbare Computer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-95807687
Hersteller:
Mobilis
Herst.-Nr.:
065009
EAN/GTIN:
3700992523880
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
44 g
Merkmale
Etui-Typ
Mantelhülle
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatibilität
EDA51
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer
>
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Gehäuse für tragbare Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
handheld
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 18,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis 001036 Kofferzubehör Gurt
Mobilis
001036
€ 12,17*
Zubehör
Mobilis 001089 Zubehör für tragbare Computer Halteöse
Mobilis
001089
€ 10,11*
Zubehör
Mobilis 001255 Gürtel
Mobilis
001255
€ 14,63*
Zubehör
Mobilis 001360 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Auto
Mobilis
001360
€ 9,58*
Zubehör
Mobilis 001361 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Auto
Mobilis
001361
€ 10,48*
Zubehör
Mobilis 001362 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Auto
Mobilis
001362
€ 18,80*
Zubehör
Mobilis 001363 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Auto
Mobilis
001363
€ 32,11*
Zubehör
Mobilis 001364 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Auto
Mobilis
001364
€ 37,73*
Zubehör
Mobilis 001367 Zubehör für tragbare Computer Handschlaufe
Mobilis
001367
€ 7,39*
Zubehör
Mobilis 065001 Gehäuse für tragbare Computer
Mobilis
065001
€ 18,80*
Zubehör
Mobilis 065017 Gehäuse für tragbare Computer
Mobilis
065017
€ 19,26*
Zubehör
Mobilis BANDOLIER TRANSPORT Gurt Universal Schwarz
Mobilis
001027
€ 13,36*
Zubehör
Mobilis Car Charger 2 USB Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Mobilis
001241
€ 12,09*
Zubehör
Mobilis Charger 100W 2USB C 1USBA GaN cable 100W Laptop, Smartphone, Tablets Schwarz AC Drinnen
Mobilis
001365
€ 65,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.