Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86635 Lightning-Kabel 2 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86635 Lightning-Kabel 2 m Rot
DeLOCK 86635 Lightning-Kabel 2 m Rot
DeLOCK 86635 Lightning-Kabel 2 m Rot
DeLOCK 86635 Lightning-Kabel 2 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95785954
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86635
EAN/GTIN:
     4043619866359
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Apple iPhone 8, iPad Pro
Energie
Eingangsstrom (max.)
9 A
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.