Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage IS-MSD-10-64 Speicherkarte 64 GB MicroSDHC UHS-III Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage IS-MSD-10-64 Speicherkarte 64 GB MicroSDHC UHS-III Klasse 10
iStorage IS-MSD-10-64 Speicherkarte 64 GB MicroSDHC UHS-III Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95620748
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-MSD-10-64
EAN/GTIN:
     5060220253698
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Ermöglicht Benutzern, ein datAshur SD-Laufwerk mit so vielen iStorage microSD-Karten beliebiger Kapazität wie nötig zu verwenden, was unbegrenzten und wirtschaftlichen verschlüsselten Datenspeicher bedeutet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
UHS-III
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,63*
€ 513,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,50*
€ 511,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,05*
€ 498,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,74*
€ 485,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,40*
€ 451,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 69,85*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,80*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 71,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 73,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 62,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.