Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RS-232/422/485 Loopback Adapter mit DB25 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK RS-232/422/485 Loopback Adapter mit DB25 Buchse
DeLOCK RS-232/422/485 Loopback Adapter mit DB25 Buchse
DeLOCK RS-232/422/485 Loopback Adapter mit DB25 Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95444674
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66831
EAN/GTIN:
     4043619668311
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kurzbeschreibung

Diese serielle RS-232/422/485 Loopback Buchse von Delock eignet sich zur Fehler- und Datenanalyse und für Testzwecke an RS-232/422/485 Leitungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
53.3 mm
Höhe
11.8 mm
Merkmale
Stecker
DB25
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Material
Metall, Kunststoff
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,14*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.