Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Linomatic 600 Plus Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Linomatic 600 Plus Grau, Silber
Leifheit Linomatic 600 Plus Grau, Silber
Leifheit Linomatic 600 Plus Grau, Silber
Leifheit Linomatic 600 Plus Grau, Silber
Leifheit Linomatic 600 Plus Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95369354
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     85277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm
Wäschespinne
Wer die Wäschespinne Linomatic 600 Plus von Leifheit kauft, der kann dank ausgeklügelter Technik seine Wäsche besonders komfortabel aufhängen. Denn diese ist mit einer 10-stufigen Höhenverstellung ausgestattet, die von 1,09 m bis 1,75 m reicht. So kann diese optimal auf die individuelle Arbeitshöhe eingestellt werden. Zudem lässt sich der Wäscheschirm von Leifheit über einen Griff am Tragarm kinderleicht öffnen oder schließen – ganz ohne Bücken oder viel Kraftaufwand. Besonders praktisch ist neben der einfachen Handhabung der automatische Leineneinzug. Denn dank ihm liegen die Leinen im geschlossenen Zustand in den Tragarmen und bleiben sauber. Die Nachspanntechnik sorgt dafür, dass die Leinen jederzeit straff sind und nicht durchhängen. Geeignet ist die Wäschespinne von Leifheit vor allem für diejenigen, die besonders viel Wäsche haben. Denn sie kommt mit 60 m Leinenlänge daher, die ausreichend für bis zu sechs Waschmaschinenladungen sind. Die maximale Leinenlänge beträgt 2,20 m – perfekt für große Wäschestücke wie Betttücher oder Decken. Hemden, Blusen und Co. können mit einem Kleiderbügel an einer der acht Haken aufgehängt werden. Im Lieferumfang ist nicht nur die Wäschespinne Linomatic 600 Plus selbst enthalten, sondern auch eine Bodenhülse, um diese einzubetonieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Silber
Trockenbereich
60 m
Befestigungstyp
Flur
Verstellbare Länge
Ja
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Maximale Länge
2200 mm
Gewicht
6700 g
Weitere Suchbegriffe: wäscheschirm leifheit, trockenspinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.