Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Lenco LS-55WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Halbautomatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95292375
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LS-55WA
EAN/GTIN:
     8711902066231
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Der Lenco LS-55WA ist nicht nur ein Plattenspieler, sondern auch ein Bluetooth-Empfänger. So können Sie ganz einfach alle Ihre Lieblingssongs abspielen! Mit dem Gerät können Sie nicht nur Musik hören, sondern auch Musik direkt in MP3 umwandeln (von der Schallplatte auf den USB-Stick). Der Lenco LS-55WA Plattenspieler hat drei Geschwindigkeiten: 33 RPM, 45 RPM und 78 RPM. Es ist ein riemengetriebener Plattenspieler, der störende Vibrationen des Motors verhindert. Außerdem hört der Plattenteller automatisch auf, sich zu drehen, wenn das Ende der LP erreicht ist (Auto-Stopp). Die eingebauten Lautsprecher sorgen für eine gute Lautstärke und einen guten Klang.

Der Plattenspieler LS-55WA von Lenco ist durch eine abnehmbare Abdeckung vor Staub geschützt. Dieses elegante Gerät aus Holz, passt in jeden Raum. Dieser schöne Plattenspieler ist also eine ideale Ergänzung für Ihr Zuhause!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Accessories inklusive
Slip mat, Cleaning cloth, 45 TPM adaptor
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Halbautomatisch
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
Holz
Plattenmaterial
Kunststoff
Plattenteller Schnelligkeit
33,45 RPM
Autostop
Ja
Größe der abspielbaren Aufzeichnung (max.)
305 mm
Tonarm
Form
J-förmiger Tonarm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5390 g
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Lautsprechertyp
2-Wege
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluethooth-Reichweite
10 m
AUX-Eingang
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
4470 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50-60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
9 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.5 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.