Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 101548 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 101548 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101548 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101548 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101548 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101548 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101548 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101548 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101548 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101548 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101548 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101548 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95282264
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     101548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
4500 W
AC Eingangsspannung
380 - 400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
515 mm
Gewicht
40200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.548,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,30*
€ 2.060,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.715,20*
€ 2.041,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,85*
€ 1.949,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,25*
€ 1.897,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.548,24*
€ 1.842,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.