Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Elite 64 GB UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Elite 64 GB UHS-I Klasse 10
Silicon Power Elite 64 GB UHS-I Klasse 10
Silicon Power Elite 64 GB UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94799832
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP064GBSTXBV1V20SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Alltag in Full-HD Deine Erinnerungen sind von unschätzbarem Wert, also vertraue einer zuverlässigen Karte an. Mit der Geschwindigkeitsklasse Class 10 ermöglicht die Elite microSDXC UHS-I-Karte eine unterbrechungsfreie Aufzeichnung von Full-HD 1080p-Videos. Zudem ermöglicht die Video-Geschwindigkeitsklasse Class 10 (V10) eine Aufzeichnung von mindestens 10 MB Video pro Sekunde. Damit ist es die perfekte Karte, um mühelos Erinnerungen in hoher Qualität auf Deinen alltäglichen mobilen Geräten aufzuzeichnen. Ausreichende Kapazität für all Deine Anforderungen Egal, ob Du Daten auf Deiner Digitalkamera, Smartphone, Drohne, tragbaren Spielekonsole, Tablet oder einem anderen Gerät speichern möchtest, die Elite microSDXC UHS-I-Karte erfüllt alle Deine Anforderungen. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 256 GB können bis zu 39.400 Musiktitel, 75.200 Fotos oder 39 Stunden Full-HD-Video auf ihr gespeichert werden. Das sind eine ganze Menge Daten. Steigere die Leistung Deiner App Die Elite microSDXC UHS-I-Karte ist mit einem A1-Rating ausgestattet und daher auf herausragende App-Leistung ausgelegt. Das minimale zufällige Lesen von 1.500 IOPS und das zufällige Schreiben von 500 IOPS bedeuten schnellere Starts und eine verbesserte Funktionsweise. Dies führt zu einer überragenden Benutzererfahrung auf Deinem Android-basierten Smartphone, Tablet und anderen mobilen Geräten, auf denen Apps ausgeführt werden. Es spart auch internen Speicherplatz auf Deinem Gerät. Geh raus, mach Dir keine Sorgen Wir wissen, dass die besten Aufnahmen normalerweise nicht so einfach zu erzielen sind. Aus diesem Grund haben wir diese Karte so konstruiert, dass sie wasserdicht, stoßfest, temperaturbeständig und röntgensicher ist. Du kannst also rausgehen und diese tollen Aufnahmen machen, ohne Dir Sorgen machen zu müssen. Von Schneestürmen in den Bergen bis hin zu glühend heißen Wüsten und den regnerischsten Regenwäldern ist diese Karte so beständig wie Du abenteuerlustig bist.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.