Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack Tough ESP32 IoT Development Board Kit Entwicklungsplatine 240 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack Tough ESP32 IoT Development Board Kit Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Tough ESP32 IoT Development Board Kit Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Tough ESP32 IoT Development Board Kit Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Tough ESP32 IoT Development Board Kit Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Tough ESP32 IoT Development Board Kit Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Tough ESP32 IoT Development Board Kit Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Tough ESP32 IoT Development Board Kit Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Tough ESP32 IoT Development Board Kit Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Tough ESP32 IoT Development Board Kit Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Tough ESP32 IoT Development Board Kit Entwicklungsplatine 240 MHz
M5Stack Tough ESP32 IoT Development Board Kit Entwicklungsplatine 240 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94591688
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     K034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Packungsgröße
99 x 80 x 45 mm
Speicher
RAM-Kapazität
8 MB
Flash-Speicher
16 MB
Flash-Speichertyp
NAND
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Spitzenstrom
500 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
58 x 76 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
108 g
Breite
58 mm
Tiefe
76 mm
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
240 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.