Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39540 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39540 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 39540 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 39540 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 39540 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 39540 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 39540 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94588746
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39540
EAN/GTIN:
     4002888395403
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
KVM
KVM Switch
Mit einem KVM Switch kann der Benutzer mehrere Geräte, wie z. B. PCs und Server, bequem über eine einzige Tastatur, Maus und Anzeigekonsole steuern und verwalten.



Der DisplayPort 1.2 USB 2.0 KVM Switch wurde für die Verwendung mit PCs und Macs entwickelt. Er verfügt über DisplayPort-Videoanschlüsse und einen USB 2.0 Hub mit zwei Anschlüssen für den Anschluss und die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten. Dank Audio-Unterstützung lassen sich auch Lautsprecher oder Headsets anschließen.



Der Switch belegt nur eine einzige Höheneinheit in einem 19" Rack. Er unterstützt Bildschirmauflösungen bis 4K Ultra HD, 60H – ideal für die grafischen Inhalte in Gaming Setups, Videobearbeitung oder die Steuerung mehrerer Workstations. Das Gerät bietet 2 einfache Umschaltmodi, über Tastatur-Hotkeys und Tasten auf der Vorderseite.

Eine lokale Konsole kann an die beiden USB Ports und den DP Port auf der Rückseite angeschlossen werden. Der eingebaute 2 Port USB 2.0 Hub dient der gemeinsamen Nutzung von Peripheriegeräten zwischen den angeschlossenen Computern und spart so Kosten für die Anschaffung zusätzlicher Geräte. Durch die einzigartige separate Schaltoption kann der USB Hub unabhängig von den PCs geschaltet werden, damit der Benutzer unterbrechungsfrei drucken, scannen oder auf externe Laufwerke zugreifen kann. Auf diese optionalen Funktionen kann über Tastatur-Hotkeys zugegriffen werden.

LEDs zeigen den Status des jeweils ausgewählten Kanals an.

Bitte beachten Sie: Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. DisplayPort-, USB-A/B- und 3,5mm-Audiokabel sind für jeden angeschlossenen Computer erforderlich. Die maximal unterstützte Entfernung für USB beträgt unter Verwendung von Standardkabeln 5m. Für Entfernungen über 5m verwenden Sie bitte ein Lindy USB-Aktivverlängerungskabel.

MST Hubs werden nicht unterstützt.

Handbücher

Frage zum Produkt

Garantiebedingungen zu diesem Artikel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1530 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Energie
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
2 A
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
9
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
8
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,27*
€ 563,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,62*
€ 560,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,97*
€ 535,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,53*
€ 527,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,30*
€ 513,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.