Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 100er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, PVC, Kupfer, gelb, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 100er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, PVC, Kupfer, gelb, 0,5m
InLine 100er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, PVC, Kupfer, gelb, 0,5m
InLine 100er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, PVC, Kupfer, gelb, 0,5m
InLine 100er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, PVC, Kupfer, gelb, 0,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94373458
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-76450Y
EAN/GTIN:
     4043718304554
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
InLine Bulk: 100x Artikel 76450Y zur direkten Verwendung.
Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt.
Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.6 zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gbps) bei einer Frequenz von max. 250Mhz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
AWG Kabelgröße
27
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
EIA/TIA 568B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.