| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-94373423 Herst.-Nr.: B-16752M EAN/GTIN: 4043718304349 |
| |
|
| | |
| InLine Bulk: 60x Artikel 16752M zur direkten Verwendung. Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt. Kaltgerätestecker links gewinkelt Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | Netzstecker Typ F | | Anschluss 2 | IEC C13 | | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | | Verbindungswinkel | 90 ° | | Leiterquerschnitt | 0.75 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |