Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PP6A-LSZHCU-V-0.5M Netzwerkkabel Violett 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird PP6A-LSZHCU-V-0.5M Netzwerkkabel Violett 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-V-0.5M Netzwerkkabel Violett 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-V-0.5M Netzwerkkabel Violett 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-V-0.5M Netzwerkkabel Violett 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-V-0.5M Netzwerkkabel Violett 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94367982
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP6A-LSZHCU-V-0.5M
EAN/GTIN:
     8716309091381
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
27
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
CE, ISO9002, DVE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.